バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61038707 品番K10A-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,489
販売価格(税別)
44,990
材質
クラッドプレート:ステンレス、アルミ,油受けトレー:ステンレス
本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、エラストマーヘラ:ステンレス、PF
質量(g)
本体:5200クラッドプレート:2800
クラッドプレート:2800
付属品本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書 ブラック 定格消費電力(W)1120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(ACコード除く)【クラッドプレート】380×245×250(取手を除く) 電源コード(m)3.0 電源(AC100V)50/60Hz 温度調整範囲(℃)160/180/200/220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする