SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
デジタルフローモニタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61038795
品番
PFG310-XY-M-Y-X105
参考基準価格(税別)
¥19,090
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
PFCQ531用オプション
用途
PFCQ531用オプション
適合
フローコントローラ:PFCQ531
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
適格:3〜300
関連資料:
カタログ(3.09MB)