※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気用フローコントローラ PFCQ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラケットなし 表示器なし 入出力IN1:NPN・PNP共用、OUTA:アナログ4-20mA、OUT1:NPN、OUT1:アナログ4-20mA 注文コード61038856 品番PFCQ531-04-A2
参考基準価格(税別)¥93,060 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はブラケット・表示器・入出力など32種類から選べます 他の種類を見る

・9〜300L/minでの流量制御が可能

動作差圧範囲:0.05〜0.5MPa
・設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g

用途乾燥空気、N2 ブラケットなし 表示器なし 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 入出力IN1:NPN・PNP共用、OUTA:アナログ4-20mA、OUT1:NPN、OUT1:アナログ4-20mA 使用圧力範囲(kPa)50〜800 RoHS指令(10物質対応)対応 流量レンジ(L/min)9〜300 動作差圧(kPa)50〜500、(標準)300 電源ケーブルなし
関連資料:カタログ(3.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする