曜日別特売
PFCQ531-04-A3C 空気用フローコントローラ PFCQ SMC 61038908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気用フローコントローラ PFCQ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ブラケットなし表示器なし入出力IN1:NPN・PNP共用、OUTA:アナログ1-5V、OUT1:PNP、OUT1:アナログ1-5V注文コード61038908品番PFCQ531-04-A3C
参考基準価格(税別)¥100,380販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・9~300L/minでの流量制御が可能

動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
・設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g

用途
乾燥空気、N2
ブラケットなし表示器なし耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2入出力IN1:NPN・PNP共用、OUTA:アナログ1-5V、OUT1:PNP、OUT1:アナログ1-5V使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300電源ケーブル3m付属
関連資料:カタログ(3.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする