※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ブラケットなし
表示器なし
入出力IN1:NPN・PNP共用、OUTA:アナログ4-20mA、OUT1:PNP、OUT1:アナログ4-20mA
注文コード61038917
品番PFCQ531-04-A4C
参考基準価格(税別)¥100,380
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
この商品はブラケット・表示器・入出力など32種類から選べます
他の種類を見る
・9〜300L/minでの流量制御が可能
動作差圧範囲:0.05〜0.5MPa
・設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g