※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ブラケットなし
表示器同梱(デジタルフローモニタ、リード線(コネクタ付リード線(2m)、コネクタ(センサ接続用コネクタ)
入出力IN1:NPN・PNP共用、OUTA:アナログ1-5V、OUT1:NPN、OUT1:アナログ1-5V
注文コード61038969
品番PFCQ531-04-A1C-M
参考基準価格(税別)¥121,110
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品はブラケット・表示器・入出力など32種類から選べます
他の種類を見る
・9〜300L/minでの流量制御が可能
動作差圧範囲:0.05〜0.5MPa
・設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g