小泉製麻
小泉製麻の ガラス・樹脂・金属容器
小泉製麻の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
小泉製麻の バッグインコンテナ関連
液体容器用キャップオープナー 1本 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61039136
品番
42890050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
167
幅(mm)
60
厚さ(mm)
5
色
グレー
注意
※50本以上ご注文の場合は、納期お問い合わせください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100