3ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61039154 品番42880787
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の3cc吐出ポンプです。
バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。

用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等 材質PP,PE,PVC ホワイト ポンプ10L専用 チューブ長さ(mm)280 キャップ外径(Φmm)49
注意
※10個以上ご注文の場合は、納期お問い合わせください。
※実液試験を必ず行ってください。
※食品用途には使用できません。
※危険物、溶剤(ガソリン、シンナー等)には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする