TRUSCO
ローハイシステムリフター(スクリュー式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
61039239
品番
LH-51S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。
用途
昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
トラスコ品番
137-2369
材質
スチール
質量(kg)
29.6
テーブル高さ(mm)
330~620
均等荷重(kg)
100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×750
車輪径D(Φmm)
75(ナイロン)
取付ねじサイズ
M12×1.75(キャスター)
昇降方式
スクリュー式
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※配送住所により着店止めの可能性あり
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません