前面
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61043038
品番
KF92411-KS034
参考基準価格(税別)
¥23,380
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色
ネイビー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
67
素材
(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック
エコマーク認定番号
20 103 011
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。