前面

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L ロイヤルブルー 注文コード61043144 品番KF92411-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,380 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) ロイヤルブルー サイズ4L エコマーク認定認定 胸囲(cm)136 肩幅(cm)55 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 素材(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする