前面

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61043205 品番 KF92411-KS034
参考基準価格(税別)¥23,380 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した長袖エコベスト

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) シルバー サイズ3L エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 素材(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする