KF92029-KS035 空調風神服 長袖シャツ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61047229 KF92029-KS035 空調風神服 長袖シャツ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61047229 KF92029-KS035 空調風神服 長袖シャツ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61047229 KF92029-KS035 空調風神服 長袖シャツ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61047229 KF92029-KS035 空調風神服 長袖シャツ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61047229 KF92029-KS035 空調風神服 長袖シャツ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61047229

空調風神服 長袖シャツ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61047229 品番 KF92029-KS035
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

警備などにオススメのシャツタイプの風神服。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) サックス サイズ4L 胸囲(cm)136 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)84 素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする