KF90540N-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61048665 KF90540N-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61048665 KF90540N-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61048665 KF90540N-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61048665 KF90540N-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61048665 KF90540N-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61048665

空調風神服 長袖ワークブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズLL 6シルバー 注文コード61048665 品番KF90540N-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 6シルバー サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 素材ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61048665 KF90540N-KS035 61049015 KF90540N-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 長袖ワークブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 1セット 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする