#8500-KS035 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049347 #8500-KS035 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049347 #8500-KS035 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049347 #8500-KS035 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049347 #8500-KS035 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049347 #8500-KS035 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049347

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61049347 品番#8500-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の長袖タイプ

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) チャコール サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする