#8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049426 #8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049426 #8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049426 #8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049426 #8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049426 #8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049426

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61049426 品番 #8500-KS036
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

綿100%の長袖タイプ

用途ファンとバッテリー付のセット品です。 セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) チャコール サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする