KF90480-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61049837 KF90480-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61049837 KF90480-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61049837 KF90480-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61049837 KF90480-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61049837 KF90480-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61049837

空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61049837 品番KF90480-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 4ブルー サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61049837 KF90480-KS035 61050634 KF90480-KS036 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 1セット 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする