曜日別特売
KF92181-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61051255

 

KF92181-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61051255
KF92181-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61051255
KF92181-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61051255
KF92181-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61051255
KF92181-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61051255
KF92181-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61051255

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
10イエロー
内容量1セット注文コード61051255品番KF92181-KS036
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アウトドア+カジュアルでもマッチするタウンユーススタイル。風を逃さない襟ベルト付きで涼感度UP。立ち襟仕様。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、左袖ペン差し、保冷材用メッシュポケット、袖口Wボタン、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)10イエローサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66素材コットンブロード綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする