タイヤコート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード61053187 品番TC-500
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。

液性水性 用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。 仕様ガンスプレー付き 容量(mL)500 タイプ板金対応 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
注意
※ご使用前はメーカーホームページの「使用上の注意」を必ずご確認ください。
※人体に害がありますので、吸入したり、飲んだりしないで下さい。
※吸入すると害がありますので、換気のよい所で使用して下さい。
※万一飲み込んだ場合、水又は牛乳を飲ませ無理に吐かせないで、直ぐに医師の診察を受けて下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※直射日光の当たる場所や、温度40℃以上になる場所、湿度の高いところでの保管はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61053187
2024-01-22
用途:
洗車後のタイヤの艶出し
有限会社 福本鈑金塗装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノンシリコン、ノンワックスなので鈑金塗装工場には良いと思います。

対象商品:
09928737
2019-11-01
用途:
車のタイヤ、黒樹脂部分の艶出し
建設業・工事業

タイヤと黒樹脂部分に使用。タイヤは黒びかりしすぎず、しっとりとしたような黒になり非常に満足。ウレタンバンパーなどの黒樹脂部分にも使用しましたが新品時のような黒になり少しだけ光沢も出て非常に満足です!

対象商品:
09928737
2018-05-08
用途:
タイヤワックス
ベルオートサービス 様

水溶性とはいえ、塗っても艶が出ない、これではタイやワックスの意味がない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする