ゼピール
ゼピールの 暖房用品
ゼピールの 防寒用品
ゼピールの あんか
ソフト電気あんか
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61053345
品番
DSA-A2019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
かさばらずに使いやすいソフトタイプ
質量(kg)
0.28
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×260×25
最大消費電力(W)
21
表面温度(℃)
約46