GSB GT GAUGE-60  ブーストケイ センサータイプ Pivot 61053415 GSB GT GAUGE-60  ブーストケイ センサータイプ Pivot 61053415 GSB GT GAUGE-60  ブーストケイ センサータイプ Pivot 61053415 GSB GT GAUGE-60  ブーストケイ センサータイプ Pivot 61053415 GSB GT GAUGE-60  ブーストケイ センサータイプ Pivot 61053415

GT GAUGE-60 ブーストケイ センサータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61053415 品番GSB
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ターボ車の必需品。ブーストチェックからバキューム側はエコ運転の目安までターボエンジンの必需品。
集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。
高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。

用途センサータイプ ブースト計 付属品メーターホルダー タイプセンサー 大きさ(Φ)60 種類ブースト計 LED色ホワイト
注意
※ご購入前はメーカーホームページをご確認ください。
※ご購入の際は対応車表をお確かめください。
※純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。
※本製品のOBDタイプは複数の品番を同時に使用することはできませんが、センサータイプとの併用は可能です。
※センサーの取り付けには別途センサーアダプターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする