KF92046-KS035 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053590 KF92046-KS035 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053590 KF92046-KS035 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053590 KF92046-KS035 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053590 KF92046-KS035 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053590 KF92046-KS035 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053590

空調風神服 ツナギ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L ネイビー 注文コード61053590 品番KF92046-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,700
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)146 股下(cm)76 ウエスト(cm)118 肩幅(cm)60 袖丈(cm)60 素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする