サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの つなぎ 空調ウェア・服
空調風神服 ツナギ (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61053669
品番
KF92046-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,700
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
130
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
54
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。