KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053730 KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053730 KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053730 KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053730 KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053730 KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053730

空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61053730 品番 KF92046-KS036
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。 セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) ネイビー サイズM 胸囲(cm)130 股下(cm)76 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52 袖丈(cm)54 素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする