曜日別特売
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053757

 

KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053757
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053757
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053757
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053757
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053757
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053757

空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード61053757品番KF92046-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥28,700

脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。

用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)ネイビーサイズ3L胸囲(cm)142股下(cm)76ウエスト(cm)114肩幅(cm)58袖丈(cm)60素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする