セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の ボールペン替芯
BTB ボールペン替芯0055
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本×5パック)
注文コード
61053878
品番
180055120
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
インク色
黒
線の太さ
極細
寸法(mm)
Φ3×88
質量(g)
0.7
インク
油性
入数
5本
繰り返し・詰め替え
対応