セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の ボールペン替芯
BTB ボールペン替芯0055
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本×5パック)
注文コード
61054255
品番
180055260
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
インク色
緑
線の太さ
細字
寸法(mm)
Φ3×88
質量(g)
0.7
インク
油性
アズワン品番
65-0487-72
入数
5本
繰り返し・詰め替え
対応