M2 平ワッシャー ステンレス モノタロウ 61054377 M2 平ワッシャー ステンレス モノタロウ 61054377 M2 平ワッシャー ステンレス モノタロウ 61054377 M2 平ワッシャー ステンレス モノタロウ 61054377

平ワッシャー ステンレス

(85件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード61054377 品番M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたSUS304(ステンレス)素材のワッシャー。
必要な数だけ購入できるよう、入数の種類も複数ご用意しています。

材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.4 外径(Φmm)6.0 種類平ワッシャー 内径(Φmm)2.3(±0.3) 呼び寸法M2 規格旧JIS ねじの種類ワッシャー
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61054377 M2 28764096 M2×5×0.3 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂 1袋(30枚) 149 税込164 メーカー違いの相当品です
61054377 M2 28764087 M2×5×0.3 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂 1袋(50枚) 119 税込131 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61054447
2023-05-23
用途:
使い勝手の良いM10ワッシャー
1953年(昭和28年) 様 (サービス業)

使い勝手の良いM10ワッシャー、モノタローブランドはコスパが最高。
M10ワッシャーは案外と使う時が多い、常備しておくと良い。
ミラー、ボルトの締め、隙間稼ぎなど色々と便利。
お勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
61054438
2023-10-13
用途:
様々な用途に使用です。
個人のお客様

価格帯をもぅ少し下げてくれると嬉しいです。
品質は問題有りません。

対象商品:
61054438
2023-08-17
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

大型の換気扇取り付け時に使いました。高所に有るので錆び無いようステンレス製にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
61054404
2023-06-26
用途:
RO浄水器の部品組み立て用
R.O.純水工房 様

湿気の多いところでの使用なので、ステンレスワッシャーは助かります。リーズナブル価格も良かったです。

対象商品:
61054438
2023-03-31
用途:
バイク整備に。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先ず少量パックは助かります。ただ世の中的にはステンレス素材が需要多いのでしょうが、ステンだと使う場所によっては後々問題が生じる場合も有るので、そこが迷う所。プロはその辺りの素材をキチンと使い分けるので、今後は鉄×ユニクロの少量パックの充実を期待したいと思います。

対象商品:
61054404
2023-06-25
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、これとスプリングワッシャーとボルトがセットで販売されていたのですが、今はバラバラで販売。
車用のパーツとして作って販売しているため、この3個がつけて袋にいれてもバラバラになってしまうのが残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
61054404
2023-04-21
用途:
ネジの陥没防止や表面保護、スーペーサーとして
製造業

プラスチック、塗面、木などネジの陥没防止と表面保護を兼ねて使用
かえしが少ない綺麗なワッシャーです
SUS304ステンである点も素晴らしい

対象商品:
61054474
2023-06-15
用途:
船舶に使用
建設業・工事業

海ではステンレスでも大体が錆びてしまいますがコレは良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1178:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする