M2.5 六角ナット1種 ステンレス モノタロウ 61054709 M2.5 六角ナット1種 ステンレス モノタロウ 61054709 M2.5 六角ナット1種 ステンレス モノタロウ 61054709

六角ナット1種 ステンレス

(65件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード61054709 品番M2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。
より購入しやすい入数にしました。

ねじ山種類並目 ねじの呼びM2.5 規格1種 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)2 二面幅B(mm)5 厚さ(mm)2 ねじの種類ナット ねじピッチ(mm)0.45
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61054709 M2.5 28763640 M2.5 六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂 六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂 1袋(20個) 298 税込328 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054709 M2.5 28763430 M2.5 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 1袋(50個) 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業にあたり、強度を持たしたい場合にステンレスを使用します。いつもジャストサイズのナットが見つかり助かっております。

対象商品:
61054736
2023-09-04
用途:
金具の固定
戸田企画 様

特に問題なく使用することができました。ステンレス製品は値段が高いイメージですが、MonotaRO製品は値段も安く品質も悪くない商品です。次回も購入希望です。

対象商品:
61054824
2023-08-27
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品:
61054763
2023-04-07
用途:
木製棚制作に
農・林・水産業

日中は忙しいので、夜に「モノタロウ」様から、豊富な種類の中から、楽しみながら
買い物です。品質も良く助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
61054745
2023-06-16
用途:
機械の組付け
自動車・二輪車・自転車関連業

良品です。バリや欠け等も見られず、良品です。手軽に注文できる数量が、非常に良いです。

対象商品:
61054736
2023-06-26
用途:
RO浄水器の組み立て
R.O.純水工房 様

ステンレスナットなのでサビに強いと思い購入。お値段もリーズナブルです。ありがとうございます♪

対象商品:
61054763
2023-06-15
用途:
屋外での締め付け固定
有限会社 柴藤自動車 様

ステンレスですので腐食耐性を期待知っての購入です。
結果はまだ不明ですが普通に使えていますので★4つで。

対象商品:
61054788
2023-06-01
用途:
ベルト連結に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

大変満足しております。使用感申し分なし。また利用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする