DC/AC正弦波インバーター3000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61055138 品番NO2814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W)
USB端子付
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
リモートスイッチ付属
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
6種類の安全保護回路を搭載

用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 質量(kg)5.9(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0〜40 端子形状Aタイプ コード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9 出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A 入力電圧(V)DC12(動作範囲:11〜15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105 入力方式バッテリー接続 コード長さ(mm)(電源入力コード)850 出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形正弦波 定格出力電力(W)3000 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路 ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
注意
※製品本体以外の用途に使用しないでください。
※使用前はメーカーHPの取扱説明書「使用上のご注意」を必ずご確認ください。
※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。
※使用前はメーカーHPの"お買い求めになる前に"をご確認ください。
※本製品はDC12V車用です。
※本製品は防水処理を施していない為、車内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする