※7.5kW代表画像

スクリューコンプレッサ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61055725 品番 Z085AX-R
参考基準価格(税別)¥2,890,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。
高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。
Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。
圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。
ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(m3/min)1.21 制御圧力(MPa)0.7 出力(kW)7.5 電圧(V)200/200・220 周波数(Hz)50 騒音値(dB)53 幅(mm)905 高さ(mm)1400 奥行(mm)705 仕様吐出し空気口径(R):3/4 冷却方式空冷 使用冷媒R-407C 乾燥質量(kg)400 消費電力(kW)0.352/0.408・0.432 始動方式直入始動 電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ) 駆動方式カップリング直結駆動 冷媒封入量(g)240 吸込条件大気圧(2〜40℃) 出口空気露点(℃)10(加圧下) 潤滑油充填量(L)7
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする