Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の バケツ
メジャリングジャグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61056005
品番
6000
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
注ぎやすさと持ちやすさを兼ね備え、衛生的にデザインされたジャグ。
半透明のメモリで外側からも容量を確認できます。
容量(L)
2
色
赤
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
質量(g)
248
アズワン品番
65-1956-77
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
メジャリングジャグ使用例
参考になった