空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L シルバー 注文コード61056058 品番KF90479G-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,200
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) シルバー サイズ4L 胸囲(cm)136 肩幅(cm)52 着丈(cm)70 裾廻り(cm)97 素材ポリエステル76%・綿24%・複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61056058 KF90479G-KS035 61056600 KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61056058 KF90479G-KS035 72035410 KF90479G-KS060 空調風神服 フルハーネス用ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 空調風神服 フルハーネス用ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 1セット 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする