MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き時計
ベル音目覚まし時計 ベルズDX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61056093
品番
T-764 S-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質感の高いメタル仕様の目覚まし時計です。ジリリと大きなベル音でしっかり起床できます。
用途
スタンダードベル目覚まし
付属品
取扱説明書・保証書
材質
スチール・ガラスガラス
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
178×127×78
本体質量(g)
360
表示方式
アナログ
機能
ライト:〇
使用電池
単2×1(別売)
アズワン品番
65-0559-34
アラーム
ベル音