ベル音目覚まし時計 ベルズミニDX

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61056109 品番T-765 S-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

質感の高いメタル仕様の目覚まし時計です。ミニサイズでも大きく鳴り響くツインベルクロック

用途スタンダードベル目覚まし 付属品取扱説明書・保証書 材質スチール・ガラス シルバー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×82×62 本体質量(g)170 表示方式アナログ 機能ライト:〇 使用電池単3×1 (別売) アズワン品番65-0559-35 アラームベル音

商品説明動画

残り5分が分かりやすい!勉強やテストにおすすめの大型タイマー!時刻と時間を可視化できる「TM-606 MAG大型タイマー タイムスケール」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
大事な用事があるとき
その他業種

耳が悪くなったので、聞こえにくいので音量調節がついていれば、もっと良かった。7

対象商品:
61056109
2023-12-07
用途:
起床
その他業種

シンプル、小さい、ちゃんとうるさい、など目覚ましに求める基本的な機能がちゃんとあります。
時計合わせはアナログ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする