電波防塵防水掛時計 ナヤ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61056127 品番W-734 WH-Z
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。

用途屋内の水回りや粉じんのある場所など 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスチック ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55 本体質量(g)740 表示方式アナログ 機能夜間秒針停止 使用電池単3×1 (別売) 防塵防水性能IP67 アズワン品番64-8887-07 電波時計

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
荷捌き場にて使用

数字が太くはっきりしているので遠くからでも認識できます。
フォークリフトが往来する場所なので粉塵対応の時計を探していたのですが
どれも高価で諦めていたところこの値段でみつけて即決でした。
前の時計が風にあおられ続けて針の位置がくるったので下にスポンジをかませてみました。
高い位置に設置しているため電池交換が頻繁でないことを願っています。

2025-03-24
用途:
自宅屋外
創謙ソフト 様 (サービス業)

防塵防水の電波時計がこの値段だとお買い得かと思います。
耐用の検証はまだまだ先になりますが、MAGなので大丈夫でしょう。
見やすさも決め手でしたが満足です。(細い文字は離れると見ずらい)

普通の電波時計を4か所で使ってたのですが、10〜15年程で壊れて
防塵防水がそこそこの値段になったので購入しました。

1人が参考にしています
2024-10-03
用途:
工場の壁に設置

防塵防水でこのお値段は素晴らしいです。文字盤もはっきり見え、工場で粉じんが凄いので防塵は必須です。もう少しだけ大きいバージョンもあると嬉しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
61056127
2024-03-29
用途:
屋外の作業小屋
有限会社 水戸熔接工業 様

低価格の商品で防水・電波機能がついて、大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
61056127
2023-10-13
用途:
畑作業の時間管理
江藤電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取り付け易い、文字も大きくて見やすい、時間も正確。

1人が参考にしています
対象商品:
61056127
2023-11-22
用途:
屋外の時間管理
あおぎりこども園 様 (教育・研究機関)

屋外で使用できる時計がなかなかなく喜んでいます。物置のひさし下に設置しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61056127
2023-06-16
用途:
工場の掛時計
建設業・工事業

初期設定の際に屋内では電波を受信しませんでした。なので一旦屋外に出して設定しました。 後は問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
61056127
2022-09-14
用途:
工場内での時間確認

近所のホームセンターに同一商品があり購入を検討していたところ、10%OFFの日なら断然安かったのと、事前にホームセンターで実物を確認していたため即購入。
乱反射も少なく見やすくとても良い商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする