掛時計 橘(タチバナ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61056145 品番W-772 BR-Z
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

どんなシチュエーションにも合わせやすいシンプルデザインの壁掛け時計です

用途シンプルで見やすい文字盤 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53 本体質量(g)570 表示方式アナログ 使用電池単3×1 (別売) アズワン品番65-0559-23

商品説明動画

地震の落下でガラスの飛散を防ぐ!「N-036 MAG時計用保護シート」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
自家用
運輸・通信業

寝室の壁に掛けました
文字が大きくて見やすいのが気に入りました
静かにスムースに動いています
価格も気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする