電波掛時計 ケレス

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61056154 品番W-763 WH-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

視認性抜群のシンプルで力強い文字盤の壁掛け電波時計です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途シンプルで見やすい文字盤 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスチック・ガラス ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53 本体質量(g)610 表示方式アナログ 機能夜間秒針ストップ 使用電池単3×1 (別売) アズワン品番64-8887-06 電波時計

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61056154 W-763 WH-Z 44209070 W-781 WH-Z MAG電波掛時計 リゲル MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 リゲル MAG(ノア精密) 1台 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61056154
2024-04-30
用途:
毎日時間確認時

文字盤が大きくて尚且つ短針長針共に太いので非常に見やすく満足しております。

対象商品:
61056154
2023-12-08
用途:
事務所内に使用

天井近くに掛けていますが、椅子に座って見上げると反射で見えないことがあったので、正面のガラスを外して使用しています。時間が狂うこともなく、文字盤や針も大きいため視認性はいいと思います。

対象商品:
61056154
2024-01-22
用途:
事務所の壁
農・林・水産業

モノタロウの電波時計が取扱終了したため、こちらの製品を購入しました。
とても見やすく満足してます。

対象商品:
61056154
2024-03-07
用途:
工場内に

見やすいので2個購入しましたが、分針の進みが1分遅く、時計として使えませんでした。気づくのが遅れ、返品期限も過ぎてしまったので、失敗でした。

対象商品:
61056154
2023-11-05
用途:
工場の各作業場への設置
C・H・Kレーシングサービス 様

価格が安く電波時計なので時間も狂わないのでとても良いです。

対象商品:
61056154
2023-09-06
用途:
事務所

安価ですが、見やすくてよかったです。
もう一つ会議室用にも購入することにしました。

対象商品:
61056154
2022-07-12
用途:
工場

何度やっても電波受信しない。
うちにいくつも電波時計あるがこんなのは初めて。
やはり安いのはダメか?

対象商品:
61056154
2022-01-20
用途:
倉庫作業
運輸・通信業

文字の視認性が良い。
残念ながら、当社の倉庫内では電波の受信ができなかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする