MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 時計関連品
時計用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61056188
品番
N-033 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
壁に穴をあけれない、掛時計を設置する場所がない時に便利なスタンド
用途
掛穴の頂点から底辺までが30センチ以内の掛け時計に利用可能なスタンド
付属品
留め具・ネジ2本・スポンジシール
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1.5まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×100×150
本体質量(g)
200
アズワン品番
65-0559-65
素材
プラスチック
注意
※時計はついていません。スタンドのみ
商品説明動画
【振り子時計】おしゃれな木目の振り子時計:MAG(マグ) 振り子時計 クッキー W-765
参考になった