MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き掛け兼用時計
置掛両用時計 コンポート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61056258
品番
W-770 BR-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
置いても掛けても使えるインテリアになじむ木目調のおしゃれなデザインです。
用途
置き掛け両用
付属品
取扱説明書・保証書・スタンド、掛け具
材質
プラスティック、ガラス
色
ブラウン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
158×150×68
本体質量(g)
250
表示方式
アナログ
使用電池
単3×1 (別売)
アズワン品番
65-0559-92
連続秒針
〇