MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 掛け時計
MAG(ノア精密)の 丸型掛け時計
掛時計 クレープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61056285
品番
W-760 BU-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リビングから子供部屋まで、お部屋のテイストにあわせてカラーが選べます。分目盛りもあってお子様でもわかりやすいデザインになっています。
用途
カジュアルでおしゃれな印象の掛け時計
付属品
取扱説明書・保証書・掛け具
材質
プラスティック、ガラス
色
ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×47
本体質量(g)
670
表示方式
アナログ
使用電池
単3×1 (別売)
アズワン品番
65-0559-53
連続秒針
〇