振子掛時計 クッキー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61056303 品番W-765 N-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

6時の穴から振り子がのぞく可愛い振り子の掛け時計です。木目調のベースに立体文字を配し、秒針も木製になっています。

用途ナチュラルな雰囲気を演出できる振り子時計 付属品取扱説明書・保証書・掛け具、振り子 クッキー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×50 本体質量(g)490 表示方式アナログ 使用電池単3×1 (別売) アズワン品番65-0559-55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61056303
2021-12-02
用途:
室内掛け時計
サービス業

本体も数字も大きくて、色も白木調で明るく見やすいです。
振り子の音が気になるかな?と思いましたが音もなく購入してよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする