W-768 BR-Z 電波掛時計 トルテ MAG(ノア精密) 61056319

W-768 BR-Z 電波掛時計 トルテ MAG(ノア精密) 61056319
W-768 BR-Z 電波掛時計 トルテ MAG(ノア精密) 61056319
W-768 BR-Z 電波掛時計 トルテ MAG(ノア精密) 61056319
W-768 BR-Z 電波掛時計 トルテ MAG(ノア精密) 61056319
W-768 BR-Z 電波掛時計 トルテ MAG(ノア精密) 61056319
W-768 BR-Z 電波掛時計 トルテ MAG(ノア精密) 61056319

電波掛時計 トルテ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード61056319品番W-768 BR-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

時刻を自動修正する電波時計です。インテリアと調和しやすいウッド調フレームに柔らかい印象の文字フォントでお部屋になじみます。

用途
ウッド調電波掛け時計
電波時計ブラウン表示方式アナログ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48本体質量(g)480使用電池単3×1 (別売)付属品取扱説明書・保証書・掛け具材質プラスティック、ガラス機能夜間秒針停止:〇アズワン品番65-0559-21

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61056319
2024-06-15
用途: 竣工祝い
建設業・工事業

文字が見やすくてシンプルであること。電波時計であり、コストパフォーマンスが良いことで選びました。今回は和室でしたのでブラウン枠木目調を注文しましたが、ナチュラル枠以外に、洋間用にもう一色あると今後も購入対象になるのですが。

対象商品 : 61056328
2022-04-11
用途: 和室に取り付け
建設業・工事業

和室に着けるためナチュラルカラー選択正解でした。柱の木目にマッチしています。電波時計なので狂いもなく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする