KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056320 KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056320 KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056320 KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056320 KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056320 KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056320

空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61056320 品番 KF95990G-KS035
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)144 肩幅(cm)54 着丈(cm)70 素材ドビー(ポリエステル100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする