電波掛時計 トルテ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61056328 品番W-768 N-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

時刻を自動修正する電波時計です。インテリアと調和しやすいウッド調フレームに柔らかい印象の文字フォントでお部屋になじみます。

電波時計 ナチュラル 表示方式アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48 本体質量(g)480 使用電池単3×1 (別売) 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスティック、ガラス 機能夜間秒針停止:〇 用途ウッド調電波掛け時計 アズワン品番65-0559-56

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61056328 W-768 N-Z 65204224 W-768 IV-Z 電波掛け時計 トルテ MAG(ノア精密) 電波掛け時計 トルテ MAG(ノア精密) 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61056319
2024-06-15
用途:
竣工祝い
建設業・工事業

文字が見やすくてシンプルであること。電波時計であり、コストパフォーマンスが良いことで選びました。今回は和室でしたのでブラウン枠木目調を注文しましたが、ナチュラル枠以外に、洋間用にもう一色あると今後も購入対象になるのですが。

対象商品:
61056328
2022-04-11
用途:
和室に取り付け
建設業・工事業

和室に着けるためナチュラルカラー選択正解でした。柱の木目にマッチしています。電波時計なので狂いもなく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする