KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056329 KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056329 KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056329 KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056329 KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056329 KF95990G-KS035 空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056329

空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ6L ネイビー 注文コード61056329 品番KF95990G-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)152 肩幅(cm)56 着丈(cm)70 素材ドビー(ポリエステル100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする