アリアス
アリアスの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
アリアスの スマートウォッチ
アリアスの スマートウォッチ本体
スマートウォッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61056355
品番
WW19041S-BK
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途
アクティブな日常をスマートにサポート
色
ブラック
本体質量(g)
25
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約4-6日
ディスプレイ
0.96インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
アズワン品番
64-5225-46
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
注意
※ご利用の端末機種、バージョン等の違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。