スマートウォッチ

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61056407 品番 WW19043S-PK
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ

用途アクティブな日常をスマートにサポート ピンク 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約5-7日 ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 アズワン品番64-5225-51 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
注意
※ご利用の端末機種、バージョン等の違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
普段使い
医療・福祉・介護関連業

普段使いにしてます。時たまに反応しないことがありますが、おおむね満足しています。これから使い込んでゆきます。

対象商品:
61056389
2023-11-09
用途:
日常使用している。
製造業

電話がかかってきたとき使用を教えてくれる機能が良い。

対象商品:
61056398
2021-04-25
用途:
事務処理
その他業種

普通に使っていたかと思えばいきなり携帯と送信しなくなってます。繋ぎ直せば大丈夫ですが説明が英語表記慣れるまでが大変でした。携帯持ち込み禁止の場所が増えてるのでライン、電話、確認できるので満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする