曜日別特売
WW19042S-BU スマートウォッチ アリアス 61056425

スマートウォッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード61056425品番WW19042S-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ

用途アクティブな日常をスマートにサポートディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2使用時間バッテリー:約5-7日本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上対応アプリケーションDayBand機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応ブルーアズワン品番64-5225-53BluetoothVer.4.0
注意
※ご利用の端末機種、バージョン等の違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61056434
2024-05-23
用途: 普段

時間が、2分遅れています?どうすればいいのですか?

MonotaROからの回答

時計と携帯の連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。詳細はメーカーHPの取扱説明書をご確認いただけますと幸いです。万が一初期不良の場合はお問い合わせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする