Vikan(ヴァイカン)
スコップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
白
緑
青
赤
白
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61056513
品番
5625
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
一体成型で、洗いやすく衛生的なスコップ。
旧モデルより15%軽量化に成功しました。※56005比
材質
ポリプロピレン
形状
角形
全長(mm)
1040
質量(kg)
1.26
色
白
質量(g)
1260
頭部長(mm)
327
刃先幅寸法(mm)
270